simturn E12 vyměnitelná destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky s úkosem, jmenovitá šířka=4,15 mm, š=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2x45°.

Č. pol.: E12.4125.53 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E12.4125.53 F X800
EAN/GTIN 4069769171471
Číslo výrobcu APSUX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 vyměnitelná destička
Drážkování, drážky pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2x45°

Technické parametry:

  • S = 4,81 mm
  • b = 5,3 mm (tolerance ±0,02)
  • w = 4,25 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 4,15 mm
  • tmax = 2,50 mm
  • t = 2,35 mm