simturn E12 vyměnitelná destička, axiální drážkování, š=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Č. pol.: E12.3030.02 A L X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E12.3030.02 A L X800
EAN/GTIN 4069769170931
Číslo výrobcu AK9XX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 vyměnitelná destička
Axiální upichování
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technické parametry:

  • b = 3,7 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance ±0,02)
  • ØDa = 30,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 3,0 mm