simturn E12 vyměnitelná destička, soustružení drážky pro pojistné kroužky kroužky, jmenovitá šířka drážky=1,85 mm, š=1,95 mm

Č. pol.: E12.0185.00 G X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E12.0185.00 G X600
EAN/GTIN 4069769162776
Číslo výrobcu AMUJX600
Číslo L L23830 2202
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Šířka drážky = 1,85 mm, w = 1,95 mm

Technické parametry:

  • w = 1,95 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm