simturn E12 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka drážky=1,1 mm, š=1,2 mm.

Č. pol.: E12.0110.00 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E12.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769161212
Číslo výrobcu AN0ZX800
Číslo L L23830 393
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Šířka drážky = 1,1 mm, w = 1,2 mm

Technické parametry:

  • Jmenovitá šířka drážky = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (tolerance +0,03)