simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, rohové podříznutí, 45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Č. pol.: E09.3232.02 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E09.3232.02 L
EAN/GTIN 4069769159240
Číslo výrobcu AMD5
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zaoblení hran
45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Technické parametry:

  • L1 = 170,0 mm
  • Upínací prvek = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • f = 33,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm