simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, rohové podříznutí, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Č. pol.: E09.2525.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E09.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769159202
Číslo výrobcu AN1F
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zaoblení hran
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • f = 26,5 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • b = 25,0 mm
  • Upínací prvek = E09.1-4
  • h = 25,0 mm