Momentový klíč 6,7 - 135,0 Nm

Č. pol.: E.306-135D
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
Maximálny uťahovací moment 135 Nm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E.306-135D
EAN/GTIN 3148518346030
Číslo výrobcu E.306-135D
Číslo L L60130 7591
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Režim měření: vrchol nebo následník
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf-ft, lbf-in a kg-cm
  • Číslovaný a dodávaný s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodává se v plastovém kufříku a pěnové vložce.

Charakteristika:

  • L [mm]: 375
  • Síla [N.m]: 6,7 - 135,0
  • [kg]: 1.520