Zařízení pro měření krouticího momentu; Max 0,5Nm, d=0,1mNm

Č. pol.: DB 0.5-4
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
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky DB 0.5-4
EAN/GTIN 4045761193437
Číslo výrobcu DB 0.5-4
Číslo L L40250 3169
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DB 0,5-4, měřicí rozsah 0,5 Nm, čitelnost 0,1 mNm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Gumové nožičky s protiskluzovou funkcí
  • Funkce AUTO-OFF
  • Rozsah dodávky: rotační snímač, robustní kufřík, montážní deska (modely s [Max] ≥ 20 Nm)
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Grafický displej LCD s podsvícením
  • Systém rotačních snímačů pro dynamické testování elektrických šroubováků
  • Lze použít v obou směrech otáčení
  • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
  • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Celkové rozměry Š × H × V 200 × 100 × 50 mm
  • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky