Falcovací kleště, rovné (rukojeti potažené PVC) D33-60-P

Č. pol.: D33-60-P
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky D33-60-P
EAN/GTIN 4010220021927
Číslo výrobcu D33-60-P
Číslo L L80050 40
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Kované z kvalitní oceli
  • Černě práškově lakované
  • Rukojeti potažené PVC
  • Minimální hloubka rovných čelistí 60 mm
  • Minimální hloubka zahnutých čelistí 50 mm

Charakteristika:

  • Exekuce komerční: Protlačena
  • Tvar: Rovný
  • Celková délka: 11″
  • Celková délka: 280 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, konce rukojeti potažené PVC
  • Šířka krtka: 60 mm

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Speciální nástroje pro specialisty

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
    • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
    • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně obchodujte s ropou