simturn DX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=8 mm

Č. pol.: D18.0300.00.20 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D18.0300.00.20 GR X800
EAN/GTIN 4069769154450
Číslo výrobcu AF2QX800
Číslo L L23830 105742
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=8 mm

Technické parametry:

  • Ød = 11,0 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • a = 19,5 mm
  • f = 14,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 8,0 mm