simturn DX vyměnitelná destička, plný poloměr drážkování Dmin=18 mm, š=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm.

Č. pol.: D18.0015.30.18 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky D18.0015.30.18 VL X800
EAN/GTIN 4069769152289
Číslo výrobcu AVEDX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=18 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • a = 17,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • S = 5,6 mm