simturn DX vyměnitelná destička, drážkování v otvorech, Dmin=16 mm, š=2,5 mm, tmax=4,3 mm

Č. pol.: D16.0250.00 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D16.0250.00 GR X800
EAN/GTIN 4069769147858
Číslo výrobcu AAMNX800
Číslo L L23830 950
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=16 mm, w=2,5 mm, tmax=4,3 mm

Technické parametry:

  • a = 15,7 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • S = 5,4 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm