simturn DX vyměnitelná destička, drážkování plným poloměrem, Dmin=16 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=4,3 mm

Č. pol.: D16.0008.16 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D16.0008.16 VL X800
EAN/GTIN 4069769144659
Číslo výrobcu AM7TX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=16 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=4,3 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • R = 0,80 mm
  • w = 1,60 mm (tolerance +0,05)
  • a = 15,70 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • f = 10,2 mm
  • S = 5,4 mm