simturn DX vyměnitelná destička, axiální drážkování na čepu, Dmin=12 mm, š=2 mm, tmax=3 mm.

Č. pol.: D14.1220.02 AL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D14.1220.02 AL X400
EAN/GTIN 4069769136890
Číslo výrobcu AE18X400
Číslo L L23830 622
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Axiální zářezy na čepu
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm

Technické parametry:

  • S = 8,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 12,50 mm
  • f = 6,0 mm
  • tmax = 3,0 mm