simturn DX vyměnitelná destička, axiální drážkování na čepu, Dmin=12 mm, w=1,5 mm, tmax=2,5 mm

Č. pol.: D14.1215.02 AR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D14.1215.02 AR X800
EAN/GTIN 4069769136159
Číslo výrobcu APSEX800
Číslo L L23830 344
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Axiální zářezy na čepu
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 2,5 mm
  • f = 6,0 mm
  • a = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • S = 8,3 mm
  • Ød = 9,0 mm