simturn DX vyměnitelná destička, drážkování a zkosení, Dmin=14 mm, š=1,5 mm.

Č. pol.: D14.0815.00 PR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D14.0815.00 PR X800
EAN/GTIN 4069769134940
Číslo výrobcu AEQGX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Předvrtání a zkosení
Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • κ = 8°