simturn DX destička, drážkování v otvorech, Dmin=17 mm, w=3 mm, tmax=6,5 mm

Č. pol.: D14.0300.00.17 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D14.0300.00.17 GR X800
EAN/GTIN 4069769133400
Číslo výrobcu AATPX800
Číslo L L23830 27
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážkování v otvorech
Dmin=17 mm, w=3 mm, tmax=6,5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,03)
  • tmax = 6,5 mm
  • R = 0,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • a = 16,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • f = 11,5 mm