simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D11.1867.02 YU L CBN8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D11.1867.02 YU L CBN8
EAN/GTIN 4069769126433
Číslo výrobcu AEFHCBN8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 11 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • R = 0,2 mm
  • ap = 0,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • S = 4,1 mm
  • f = 6,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,70 mm