simturn® DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D11.0067.02.11 YEL X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky D11.0067.02.11 YEL X510
EAN/GTIN 4069769121469
Číslo výrobcu AZC8X510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 11 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • S = 4,2 mm
  • a = 10,70 mm
  • f = 6,70 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • Ød = 8,0 mm