simturn DX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=16 mm, L2=16 mm

Č. pol.: D11.0016.16 ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D11.0016.16 ST
EAN/GTIN 4069769121391
Číslo výrobcu ANMK
Číslo L L23830 378
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Ocel, kulatá stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 16 mm, L2 = 16 mm

Technické parametry:

  • h = 15,0 mm
  • L1 = 97,0 mm
  • Šroub = ATK7
  • Šroubovák = T10F
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerance g6)
  • Ød1 = 8,0 mm