simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a zkosení, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D10.4545.02.10 FL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D10.4545.02.10 FL X800
EAN/GTIN 4069769117103
Číslo výrobcu AAY2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 10 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,5 mm
  • S = 2,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • b = 4,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm