simturn DX vyměnitelná destička, pro soustružení drážek a profilů, Dmin=10 mm, š=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Č. pol.: D10.0200.02.10 NR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D10.0200.02.10 NR X800
EAN/GTIN 4069769112597
Číslo výrobcu AFBKX800
Číslo L L23830 105042
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Děrování a profilování
Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Technické parametry:

  • f = 5,8 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 1,8 mm