simturn DX nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12 mm, L2=64 mm

Č. pol.: D10.0012.64 HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D10.0012.64 HM
EAN/GTIN 4069769109924
Číslo výrobcu ACB2
Číslo L L23830 1003
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Tvrdá ocel, kulatý dřík, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12 mm, L2 = 64 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T9F
  • Šroub = ATK8
  • L1 = 130,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 7,4 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolerance h6)