simturn DX vyměnitelná destička, plný poloměr drážkování Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Č. pol.: D10.0004.08.10 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D10.0004.08.10 VL X800
EAN/GTIN 4069769109412
Číslo výrobcu AECXX800
Číslo L L23830 2092
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 3,9 mm
  • a = 9,30 mm
  • w = 0,80 mm (tolerance +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • Ød = 7,0 mm