simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení hran, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D09.4545.02.09 FL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky D09.4545.02.09 FL X800
EAN/GTIN 4069769108798
Číslo výrobcu AWHYX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 9 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • Ød = 6,2 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • b = 3,55 mm
  • a = 8,6 mm
  • f = 5,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka