simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=9 mm, R=0,2 mm.

Č. pol.: D09.2055.02.09 YJAR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D09.2055.02.09 YJAR X800
EAN/GTIN 4069769108385
Číslo výrobcu BHMUX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 9 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ2 = 20°
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • κ = 20°
  • a = 8,60 mm
  • S = 3,6 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 5,50 mm
  • R = 0,20 mm