simturn DX nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12 mm, L2=56 mm

Č. pol.: D09.0012.56 HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D09.0012.56 HM
EAN/GTIN 4069769104776
Číslo výrobcu AWFA
Číslo L L23830 267
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn DX
Tvrdá ocel, kulatý dřík, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12 mm, L2 = 56 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATK3
  • L1 = 122,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 6,6 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolerance h6)
  • Šroubovák = T8F