simturn vyměnitelná destička DX, plný poloměr drážkování Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm.

Č. pol.: D09.0010.20.09 VL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D09.0010.20.09 VL X800
EAN/GTIN 4069769104653
Číslo výrobcu AWGZX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,05)
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,0 mm