simturn DX vyměnitelná destička, předpichování a zkosení, Dmin=8 mm, w=1 mm

Č. pol.: D08.0810.00 PR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D08.0810.00 PR X800
EAN/GTIN 4069769102321
Číslo výrobcu AJ7ZX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Předvrtání a zkosení
Dmin=8 mm, w=1 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • a = 7,8 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,3 mm
  • Ød = 6,0 mm