simturn® DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D08.0046.02.08 YEL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky D08.0046.02.08 YEL X800
EAN/GTIN 4069769099645
Číslo výrobcu AZDAX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 7,65 mm