simturn DX vyměnitelná destička, drážkování s plným poloměrem, Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Č. pol.: D08.0009.18 VL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D08.0009.18 VL X400
EAN/GTIN 4069769099294
Číslo výrobcu APZVX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Technické parametry:

  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • w = 1,80 mm (tolerance +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • S = 3,3 mm
  • a = 7,8 mm