simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení úkosů, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D07.4545.02.07 FL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky D07.4545.02.07 FL X800
EAN/GTIN 4069769098174
Číslo výrobcu AXBAX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 7 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,8 mm
  • a = 6,6 mm
  • b = 3,70 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • f = 4,2 mm
  • S = 2,3 mm
  • R = 0,2 mm