simturn DX destička, plný poloměr drážkování, Dmin=7 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Č. pol.: D07.0006.12 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky D07.0006.12 VR X800
EAN/GTIN 4069769096514
Číslo výrobcu BFWPX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=7 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Technické parametry:

  • w = 1,20 mm (tolerance +0,05)
  • a = 6,6 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,60 mm
  • Ød = 4,8 mm