simcut K2 vířivá hlava, závitová hlava pro stroje STAR, Ds=12 mm, počet řezných hran=9

Č. pol.: CK2.A.DD40.12.09
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky CK2.A.DD40.12.09
EAN/GTIN 4069769095166
Číslo výrobcu AXYE
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut K2 vířivá hlava
Závitová hlavice pro stroje STAR
Ds=12 mm, počet břitu=9

Technické parametry:

  • Šroub = ATKM
  • Agregát = 5914 72 00 / 68172
  • ØTk = 33,0 mm
  • L = 15,5 mm
  • l = 7,0 mm
  • ØDk = 47,0 mm
  • ØDa = 40,0 mm
  • Počet sedadel = 9
  • ØDS = 12,0 mm
  • Šroubovák = T10F