Počítací váha; Max 6 kg, d = 0,1 g

Č. pol.: CFS 6K0.1
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky CFS 6K0.1
EAN/GTIN 4045761124332
Číslo výrobcu CFS 6K0.1
Číslo L L40250 97
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Paměť (PLU): pro 100 položek s doplňkovým textem, referenční hmotností a vlastní hmotností např. kontejneru
  • přesné počítání: Automatická optimalizace referenční hmotnosti postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Programovatelné pomocí klávesnice: - požadovaný referenční počet kusů - známá referenční hmotnost
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Fill-to-target: programovatelný cílový počet kusů nebo cílová hmotnost, např. pro kontrolní vážení. Dosažení cílové hodnoty je signalizováno signálem
  • funkce PRE-TARE: pro ruční předběžné načtení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • rozhraní druhé váhy: pro standardní nastavení počítacího systému s vysokým rozlišením, např. s vážicími můstky KERN zkušební závaží
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky