simcut F5 vyměnitelná destička, závitová destička, metrický závit ISO, plný profil, P=1 mm

Č. pol.: CF5.100.MT.02 M HX79
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky CF5.100.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094459
Číslo výrobcu A28SHX79
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová vířivá deska, metr. ISO závit, plný profil
P=1 mm

Technické parametry:

  • PDX = 0,65 mm
  • S = 3,94 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • b = 4,10 mm
  • R = 0,12 mm