simcut F5 vyměnitelná destička, destička pro víření závitu HA, P=1 mm

Č. pol.: CF5.100.HA.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky CF5.100.HA.02 M X800
EAN/GTIN 4069769094435
Číslo výrobcu AUK7X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová břitová destička pro závit HA
P=1 mm

Technické parametry:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,40 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • S = 3,1 mm