simcut F5 vyměnitelná destička, závitová destička pro víření HA závitů, P=0,6 mm

Č. pol.: CF5.060.HA.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky CF5.060.HA.02 M X800
EAN/GTIN 4069769094336
Číslo výrobcu AUK6X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová břitová destička pro závit HA
P=0,6 mm

Technické parametry:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Rozteč (od) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm