Počítací váha; Max 36 kg, d=0,2 g

Č. pol.: CDS 36K0.2L
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky CDS 36K0.2L
EAN/GTIN 4045761356955
Číslo výrobcu CDS 36K0.2L
Číslo L L40250 1098
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Srozumitelný, graficky podporovaný ovládací panel, sled operací je okamžitě srozumitelný i bez návodu k obsluze, žádné zaškolování = úspora nákladů, ideální pro nezkušené uživatele, vizualizovaný sled operací zabraňuje chybám při obsluze
  • 4 pracovní kroky se provádějí zleva doprava: Položte prázdnou nádobu na vážicí desku a tárovejte stisknutím tlačítka (TARE), [[2]]. Naplňte referenční množství počítaného množství do nádoby (5, 10 nebo 20 kusů), [[3]]. Stisknutím tlačítka potvrďte zvolené referenční množství (5, 10 nebo 20), [[4]]. Naplňte počítané množství do zásobníku. Počet kusů se zobrazí přímo na displeji
  • Přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako je RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Jednotná, zjednodušená filozofie obsluhy
  • Ochranný kryt na vyhodnocovací jednotku je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, Š×H×V 500×400×125 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 0,6 m
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky