PrecisionBits, forma C 6.3 (1/4″), sada v Handy BitBlock

Č. pol.: C6.709 CN
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky C6.709 CN
EAN/GTIN 7610733293667
Číslo výrobcu PB C6.709 CN
Číslo L L60060 3238

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar C 6.3 (1/4″), sada 10 s praktickým bitblokom, Skin
pre skrutky so šesťhrannou hlavou, vonkajší šesťhran kompatibilný s
podľa DIN ISO 1173, vhodný pre montáž D 6.3
, blok vyrobený z prílivového oceánskeho materiálu #: 100% modernizovaný morský plast, chráni fosílne suroviny
v rôznych variantoch pre každú výzvu, nevyhnutné pre profesionálov a domácich majstrov
, presné tipy, optimálne zapadnúť do skrutiek
, ktoré sú v súlade s typom skrutky, správny bit rýchlo pre manuálne
T.Tnough a tvrdosť optimálne vyvážené, výnimočne dlhá životnosť
-húževnatý, špeciálna nástrojová oceľ, Atraktívny plazmový povlak pre anti-hrdza
odstránenie bity, tlačenie na boku a opätovné rozopnutie