Ultimate Modular Hi-Vis 3-in-1 pláštěnka žlutá/černá M

Č. pol.: BX323YBRM
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
Číslo položky BX323YBRM
EAN/GTIN 5036108501441
Číslo výrobcu BX323YBRM
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • S touto reflexní pláštěnkou s odnímatelnou vestou získáte dva kusy oblečení v jednom.
  • Odnímatelná vesta se dá nosit společně s bundou nebo samostatně.
  • Je vybavena rádiovými smyčkami, šesti kapsami a při nepoužívání se dá snadno uložit do jedné z bočních kapes bundy.
  • Bunda má sedm kapes, pět vnějších kapes a dvě vnitřní kapsy na mobilní telefon a iPad.
  • Odnímatelná kapuce je kompatibilní s helmou a oba oděvy jsou vybaveny segmentovým reflexním páskem.
  • Díky kompletně svařeným vnitřním švům, vnitřním manžetám a nastavitelnému lemu vás tato pláštěnka ochrání během celého pracovního dne.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná a prodyšná tkanina s mechanickými elastickými vlastnostmi
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Vesta se vejde do kapsy bundy a lze ji nosit samostatně.
  • Dvojité švy pro větší odolnost
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou
  • Rychleschnoucí pletený lem pro pohodlné a komfortní nošení
  • Manžety se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Několik praktických kapes poskytujících dostatek úložného prostoru
  • 2 skryté kapsy po obou stranách centrálního zipu
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kapsy na hrudi
  • Kapsa na pero
  • Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
  • Kloubové šipky pro dodatečné tvarování
  • Nastavitelná kapuce kompatibilní s helmou
  • Zahnutý zadní lem pro větší ochranu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Tento produkt je velmi univerzální a lze jej nosit mnoha různými způsoby.
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • 15 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Rádiové smyčky pro snadné stříhání rádia
  • Odnímatelná kapsa na doklady
  • Kapsu na telefon
  • Vnitřní kapsa na tablet pro bezpečné uložení
  • Odnímatelná kapuce
  • Tiskový přístup pro firemní branding
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl
  • Zapsaný vzor Společenství