Sada nástrojů v sadě nástrojů

Č. pol.: BSR20.EM41A
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BSR20.EM41A
EAN/GTIN 3662424086625
Číslo výrobcu BSR20.EM41A
Číslo L L60130 10193
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Textilní box na nářadí, kompaktní provedení 14″
  • Efektivně organizuje nářadí
  • Dělení uvnitř: Vertikální úložný prostor pro okamžitý přístup k nářadí, elastický popruh pro uchycení nářadí, boční držák na šroubováky
  • Vnější členění: 6 vnějších kapes, 1 speciální kapsa nastavitelná suchým zipem na pilku, 1 velká kapsa na dokumenty (A4) nebo k uložení ochranného krytu
  • Může pojmout i brašnu na kalkulačku BS.PC15
  • Snadné a pohodlné používání
  • Obsah brašny snadno přístupný
  • 3 řešení pro přenášení: Kolečka a teleskopická rukojeť, hliníková rukojeť s koženým potahem, popruh s vyztuženým polštářkem v oblasti ramen
  • Velmi odolná tkanina, 1200 denier
  • Průměr koleček: 90 mm
  • Užitečný objem: 33 litrů
  • Max. Hmotnost: 18 kg

Charakteristika:

  • [KG]: 12,1

Rozsah dodávky:

  • Sada 16 krátkých krabicových klíčů, 3,2 až 17 mm
  • Klíč na vidlice, chromovaný 6″
  • Sada s nástrčnými hlavicemi 1/4″, šestihrannými
  • Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, krátký, 4x35
  • Šroubovák Protwist® Phillips®, krátký, 1x35
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 3,5x100
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 4x100
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 5,5x125
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 6,5x150
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, Slim 1x100
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, Slim 2x125
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • Šroubovák Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • Kufřík s 8 šroubováky Microtech® Protwist®
  • Držák na šrouby s drážkou
  • Držák na šrouby Phillips®
  • Sada 9 šestihranných čepových klíčů
  • Kleště na pojistné kroužky s vnějším tahem, rovné čelisti
  • Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, rovné čelisti
  • Nastavitelné kleště, 180 mm
  • Kleště Microtech® s extra dlouhými čelistmi
  • Kleště Microtech® s extra dlouhými čelistmi
  • Kleště Microtech® s extra dlouhými zahnutými čelistmi
  • Kleště Microtech® na stříhání
  • Kleště Microtech®, axiální řez
  • Kleště na kabelové koncovky
  • Měřidlo rychlosti
  • Ocelový metr, 2 m/13 mm ABS
  • Drážkovač, 1 mm
  • Drážkovač, 2 mm
  • Drážkovač, 3 mm
  • Drážkovač, 4 mm
  • Přesný středový děrovač, prům. 2,5 mm
  • Montážní kladivo s rukojetí z hikorového dřeva, 26 mm
  • Štípací kleště s krátkými čepelemi
  • Kapesní nůž s pojistkou
  • Svítilna na kolíky
  • Multifunkční nářadí na odizolování
  • Pájka, 20 W
  • Pinzeta, rovný model
  • Pinzeta, s PVC potahem 45°
  • Pinzeta, rovný model, zkřížené hroty
  • Ripovací jehla
  • Extra jemný magnetický hledáček
  • Zrcátko s led diodou, 55 mm
  • Pružinový napínák
  • Sada 6 jehlových pilníků, 160 mm