Mini Probag ;34 litrů;

Č. pol.: BS.T14PB
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BS.T14PB
EAN/GTIN 3148518294416
Číslo výrobcu BS.T14PB
Číslo L L60130 5311
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Textilní brašna na nářadí, kompaktní provedení 14″. Odolná a pohodlná: Velmi odolná polyesterová tkanina, 1200 x 1200 denier.
  • Tvrdá, voděodolná přihrádka na box z polypropylenu.
  • Hliníková rukojeť na přenášení s koženým povrchem.
  • Polstrovaný ramenní popruh. Nerezová karabina pro zavěšení popruhu.
  • Zavírání pomocí pružné kapoty - záchytný popruh pro uchycení kapoty. Praktický úložný prostor: Vertikální úložný prostor pro okamžitý přístup k nářadí.
  • Elastický popruh pro uchycení nářadí.
  • Boční držák na šroubováky a kolíkovače.
  • Mnoho bočních kapes.
  • Objem: 34 litrů.
  • Nosnost: 11 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 240
  • D[mm]: 420
  • V[mm]: 340
  • [kg]: 2,2