Podlahová váha BFC 3T-3M, rozsah váženia 3000 kg, čitateľnosť 1 kg

Č. pol.: BFC 3T-3M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky BFC 3T-3M
EAN/GTIN 4045761481756
Číslo výrobcu BFC 3T-3M
Číslo L L40250 103095
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vážiaca doska: Hladký povrch, priskrutkovaná zhora, preto sa dá ľahko odstrániť, je hygienická a ľahko sa čistí
  • 4 snímače zaťaženia z legovanej ocele so silikónovým povlakom, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP67
  • Analyzátor: Podrobnosti nájdete na stránke KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Sieťová váha s pohodlnou filozofiou ovládania
  • Priemysel 4.0: Vďaka univerzálnemu portu KERN (KUP) je možné vymieňať údaje a riadiace príkazy prostredníctvom jedného rozhrania, ktoré je možné pripojiť ku krytu, alebo prostredníctvom rozširujúceho boxu KUP prostredníctvom troch paralelných rozhraní
  • So štandardnými hodinami reálneho času: Umožňuje zaznamenávať výsledky váženia s presnými časovými údajmi. Aj v prípade prerušenia napájania môže váha pokračovať v práci so správnym časom
  • Stolová základňa vrátane nástenného držiaka pre indikátor ako štandard
  • Ochranný kryt je súčasťou dodávky

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery Váhová plošina, oceľ, práškovo lakovaná, š × h × v 1500 × 1250 × 85 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 5 m
  • Čistá hmotnosť približne 150 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie