Nástrčný klíč se šestihrannou stopkou 1/4″ 17 mm

Č. pol.: BD016JE 17mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BD016JE 17mm
EAN/GTIN 4991644649952
Číslo výrobcu BD016JE 17mm
Číslo L L60050 6110
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 60 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Délka: 6,5 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 17 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden