Popis:
Navrženo pro dlouhou životnost styl i volný čas. Kontrast loketní panely postavené z 600D 100% polyesteru poskytují zvýšenou odolnost a podporu. Tento oděv je vhodný pro všechny typy pracovních prezavéředích.
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
- Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Navrženo pro komfort nošení
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů