Analytické váhy AXS 100-4, váživosť 120 g, čitateľnosť 0,0001 g

Č. pol.: AXS 100-4
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
Číslo položky AXS 100-4
EAN/GTIN 4045761478930
Číslo výrobcu AXS 100-4
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Veľmi rýchle zobrazenie: Stabilné hodnoty váženia do približne 3 s
  • Program nastavenia CAL na nastavenie presnosti, externé skúšobné závažia za príplatok
  • Jednoduché a pohodlné ovládanie pomocou 5 tlačidiel
  • Veľký sklenený tieniaci štít v štandardnej výbave, vážiaca komora š × h × v 175 × 150 × 205 mm
  • Hlavné oblasti použitia: Klenotnícky priemysel, laboratóriá kvality, školy a univerzity

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 16 mm
  • Rozmery vážiacej plochy, nerezová oceľ, ∅ 80 mm
  • Prípustný rozsah okolitej teploty 15 °C/25 °C