Šroubovák PROTWIST 6 hran 12mm

Č. pol.: ATWH12X200
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ATWH12X200
EAN/GTIN 3662424097157
Číslo výrobcu ATWH12X200
Číslo L L60130 10147
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nástrčný nůž s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Extralong nůž až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10.0x200
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 2.0
  • [G]: 350