• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Držák bitů PROTWIST® , magnetický , krátký , nástrčný šestihran 6,3 mm (1/4″)

Č. pol.: ATM.M2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ATM.M2
EAN/GTIN 3662424096327
Číslo výrobcu ATM.M2
Číslo L L60130 9801
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a výkonné šroubování

Charakteristika:

  • D[MM]: 10
  • L[MM]: 245
  • L1[MM]: 125
  • [G]: 150