Brusný kotouč LUKAS T27 na kámen/litiny 180x6 mm s prohloubeným středem / pro úhlovou brusku / C24R-BF

Č. pol.: AS000320V9802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AS000320V9802
EAN/GTIN 4027497005406
Číslo výrobcu AS000320V9802
Číslo L L50260 381
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Schválen i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a malému množství odlétávajících jisker - Stabilní brusný kotouč díky klikovému tvaru - Účinně řeže i tvrdší materiály - Obzvláště stabilní nástroj díky klikovému tvaru - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.

Charakteristika:

Tvar nástroje: klikatý
Použití volnou rukou: ano
Tvrdost: R
Zrnitost: 24
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: karbid křemíku
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 6 mm
Průměr nástroje: 180 mm

Výhoda:

Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.

Použitie:

Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

Kámen a stavební materiál

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubování: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Stabilní brusný kotouč díky kličkovému tvaru
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Obzvláště stabilní nástroj díky svému klikovému tvaru.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům